Motion
91342980

Paramount
91342980

Mango redondo con juego de punzón de 5 piezas, de 1/8 a 3/8 pulgadas, Acero, Viene en rollo de lona
Artículo MI #06322548
No. Fabricante 91342980
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
91342980

Mango redondo con juego de punzón de 5 piezas, de 1/8 a 3/8 pulgadas, Acero, Viene en rollo de lona
Artículo MI #06322548
No. Fabricante 91342980
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Tamaño del punzón
    1/8 - 3/8 pulg.
  • Tamaños incluidos
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Rollo de lona
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    5
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de juego de punzonado
    Estándar
  • Tipo de conjunto de marcaje
    Pasador
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-LPP5SETP 5PC 1/8-3/8"W/BOLSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good