Motion
55174056

Paramount
55174056

Cuchilla utilitaria de hoja retráctil de 2-3/8";Aluminio con mango de inserción de agarre de goma, 6-1/4" OAL, 6-1/4" Longitud cerrada
Artículo MI #06322613
No. Fabricante 55174056
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
55174056

Cuchilla utilitaria de hoja retráctil de 2-3/8";Aluminio con mango de inserción de agarre de goma, 6-1/4" OAL, 6-1/4" Longitud cerrada
Artículo MI #06322613
No. Fabricante 55174056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    6-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cuchilla
    Retráctil
  • Material del mango
    Aluminio con inserto de agarre de goma
  • Número de cuchillas incluidas
    1
  • Código PSC
    5110
  • Hoja de repuesto
    55174122
  • Tipo
    Cuchillo retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-K2168 6" ALUMINIO PARAMOUNT Q/C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo