Motion
Flex-Tube® TR 2 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Flex-Tube® TR 2 in x 50 ft

Manguera de ducto - 2.000 pulg. D.I., 50 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro coextrudida de peso medio con una hélice de polipropileno externa negra rígida, Material termoplástico, 20.00 psi
Artículo MI #06324025
No. Fabricante Flex-Tube® TR 2 in x 50 ft
Precio6.70 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® TR 2 in x 50 ft

Manguera de ducto - 2.000 pulg. D.I., 50 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro coextrudida de peso medio con una hélice de polipropileno externa negra rígida, Material termoplástico, 20.00 psi
Artículo MI #06324025
No. Fabricante Flex-Tube® TR 2 in x 50 ft
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
Su precio$6.70/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.500 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Grosor de la pared
    0.026 pulg.
  • Peso
    0.24 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aspiradoras industriales, colección de fibra textil
  • Color
    Negro con hélice negra
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de goma termoplástica negra coextrudida de peso medio con una hélice de polipropileno externa negra rígida
  • Material de la manguera
    Termoplástico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3510020050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polipropileno externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® TR
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -60 a 300 °F
  • Sustancia transportada
    Humos, polvo
  • Presión de trabajo
    20.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO FLEXIBLE 3510020050 2" ID X 50' TR MED
  • Pared interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Muy flexible y resistente al aplastamiento
  • Radio de curvatura ajustado
  • Resistente a la humedad y a los productos químicos
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Diseño en espiral coextruido
  • Helix actúa como una tira de desgaste
  • Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,024" (1.25"), 0,026" (1.5" a 5”), 0,035” (6" a 10”)
  • Longitudes y colores OEM disponibles
  • Disponible en versión retardante de llamas (Flex-Tube TR-FR)
  • Puños disponibles
  • Máx. estándar Temp.= 275., intermitente a 300.
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie