Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.000 pulg.
- Diámetro interior8.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.40 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAeronave, enfriadora, ventilación en espacios confinados, deshumidificación, agilidad de perros, climatización de tiendas de eventos, ventiladores y sopladores, retardante de llamas, control de humedad, climatización, grabado láser, minería, eyectores de humo, sopladores de servicios públicos, ventilación
- RecubrimientoNeopreno
- ColorAmarillo con banda de desgaste negra
- Relación de compresión12:1
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3420800025
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
- SerieSpringflex® SD-W
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 250 °F
- Sustancia transportadaAire
- Presión de trabajo3.00 psi
Descripción general
- Ideal para mover grandes volúmenes de aire en sistemas de ventilación/escape portátiles o permanentes
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Gran compresibilidad
- La capacidad de retracción permite un almacenamiento cómodo y un transporte sencillo en una fracción de su longitud totalmente extendida
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Disponible en versión autorretráctil (STO), de 4" a 8" solamente
- Se muestra con manguito opcional
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie