Motion
44 11 J0

Knipex
44 11 J0

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 5 3/4 in
Artículo MI #06325080
No. Fabricante 44 11 J0
Precio44.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
44 11 J0

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 5 3/4 in
Artículo MI #06325080
No. Fabricante 44 11 J0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    5/16 pulg. a 1/2 pulg.
  • Altura
    9/16 in
  • Longitud
    5 1/2 in
  • Profundidad general
    9/16 in
  • Altura o ancho general
    1 15/16 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Longitud de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    5 1/2 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Ancho de la punta
    1/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.2 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 15/16 in
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Puntas forjadas con alicates de anillo a presión internos
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Interno
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    843221002602
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1-3/4 pulg.
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002602

Descripción general

Descripción del fabricante
Alicates CIRCLIP de 4411J0 5-3/4" para
  • Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios que van de 5/16" a 1/2".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Alicates atramentizados negros.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo