Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible15/32 pulg. a 1 pulg.
- Altura1/2 in
- Longitud5 7/16 in
- Profundidad general1/2 in
- Altura o ancho general1 15/16 in
- Longitud total5 3/4 in
- Longitud de pieza única5 7/16 in
- Ancho de pieza única5 7/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0 in
- Diámetro de la punta1.30 mm
- Ancho de la punta3/64 in
- Peso de la herramienta0.2 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónPuntas forjadas con alicates de anillo a presión internos
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante843221002619
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1-1/4 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1-3/16 pulg.
- Número de piezas1
- UPC_NO843221002619
Descripción general
- Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
- Para colocar anillos de presión en orificios que van de 15/32" a 1".
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas rectas antideslizantes.
- Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Alicates atramentizados negros.