Motion
81243438

Brite Star
81243438

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad suave 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325578
No. Fabricante 81243438
Precio75.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243438

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad suave 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325578
No. Fabricante 81243438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    6
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    6000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
81243438 6X1X1" 6SFIN LIGERO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo