Motion
81243537

Brite Star
81243537

6" Diam, 1/2" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325585
No. Fabricante 81243537
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243537

6" Diam, 1/2" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325585
No. Fabricante 81243537
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    7
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    6000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
81243537 6X1/2X1" 7SFIN LIGERO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo