Motion
81243610

Brite Star
81243610

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad media 8 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #06325593
No. Fabricante 81243610
Precio101.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243610

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad media 8 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #06325593
No. Fabricante 81243610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio101.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    8
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    3400
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
81243610 8X1X3" 8SFIN LIGERO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo