Motion
81243685

Brite Star
81243685

12" Diam, 1/2" Ancho de la cara, 5" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluta, Densidad dura 7 Grado, 3,000 RPM
Artículo MI #06325599
No. Fabricante 81243685
Precio99.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243685

12" Diam, 1/2" Ancho de la cara, 5" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluta, Densidad dura 7 Grado, 3,000 RPM
Artículo MI #06325599
No. Fabricante 81243685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio99.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    7
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    3000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
81243685 12X1/2X5" 7SFIN LIGERO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo