Motion
81243792

Brite Star
81243792

6" Diam, 1/2" Anchura frontal, 1" Orificio central, Grado grueso, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad suave 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325603
No. Fabricante 81243792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243792

6" Diam, 1/2" Anchura frontal, 1" Orificio central, Grado grueso, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad suave 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325603
No. Fabricante 81243792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    6
  • Grado
    Tosca
  • RPM Máx.
    6000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO 6ACRS 81243792 6X1/2X1"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo