Motion
81243891

Brite Star
81243891

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325613
No. Fabricante 81243891
Precio71.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81243891

6" Diam, 1" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 6 Grado, 6,000 RPM
Artículo MI #06325613
No. Fabricante 81243891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    6
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    6000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO 6AMED 81243891 6X1X1"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo