Motion
81244006

Brite Star
81244006

6" Diam, 2" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad dura 8 Grado, 4,500 RPM
Artículo MI #06325624
No. Fabricante 81244006
Precio125.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81244006

6" Diam, 2" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Convoluto, Densidad dura 8 Grado, 4,500 RPM
Artículo MI #06325624
No. Fabricante 81244006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio125.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    8
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    4500
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
81244006 6X2X1" 8SMED SERVICIO PESADO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo