Motion
81244089

Brite Star
81244089

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad suave 5 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #06325632
No. Fabricante 81244089
Precio102.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
81244089

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad suave 5 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #06325632
No. Fabricante 81244089

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    5
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    3400
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO 5AMED 81244089 8X1X3"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo