Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Densidad8
- GradoMulta
- RPM Máx.2100
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.