Motion
41903352

Brite Star
41903352

6" Diam, 1/4" Ancho de la cara, 1/2" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Unificado, Densidad suave 2 Grado, 5,000 RPM
Artículo MI #06325658
No. Fabricante 41903352
Precio34.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
41903352

6" Diam, 1/4" Ancho de la cara, 1/2" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Unificado, Densidad suave 2 Grado, 5,000 RPM
Artículo MI #06325658
No. Fabricante 41903352

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    2
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    5000
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
P550600204XM01 6X1/4X1/2 2A BRITE MED
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo