Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Densidad5
- GradoMulta
- RPM Máx.15100
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.