Motion
41903501

Brite Star
41903501

3" Diam, 5/16" Ancho de la cara, 1/4" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Unificado, Densidad dura 6 Grado, 18,100 RPM
Artículo MI #06325673
No. Fabricante 41903501
Precio13.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
41903501

3" Diam, 5/16" Ancho de la cara, 1/4" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Unificado, Densidad dura 6 Grado, 18,100 RPM
Artículo MI #06325673
No. Fabricante 41903501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    6
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    18100
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
P550300202XM2 3X5/16X1/4 6A BRITE MED
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo