Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Densidad3
- GradoMulta
- RPM Máx.12100
- Tipo de ruedaUnificado
Descripción general
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.