Motion
41903634

Brite Star
41903634

6" Diam, 1/4" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Unificado, Densidad media 3 Grado, 5,000 RPM
Artículo MI #06325686
No. Fabricante 41903634
Precio36.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
41903634

6" Diam, 1/4" Ancho de la cara, 1" Orificio central, Grado fino, Rueda de desbarbado de metal duro de silicio - Unificado, Densidad media 3 Grado, 5,000 RPM
Artículo MI #06325686
No. Fabricante 41903634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Densidad
    3
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    5000
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
P550600210SF3 6X1/4X1 3S BRILLO FINO
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo