Motion
77591824

Brite Star
77591824

8 x 2" 220 Grit Silicon Carbide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 3" Center Hole, 3,200 Max RPM
Artículo MI #06325711
No. Fabricante 77591824
Precio131.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
77591824

8 x 2" 220 Grit Silicon Carbide Unmounted Flap Wheel - Coated, Very Fine Grade, 3" Center Hole, 3,200 Max RPM
Artículo MI #06325711
No. Fabricante 77591824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Densidad del colgajo
    7
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    220
  • Entre hojas
    No
  • RPM Máx.
    3,200

Descripción general

Descripción del fabricante
P25080203SVH 8X2X3" 7S VFN BRITESTAR
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo