Motion
01133180

Brite Star
01133180

Correa abrasiva de óxido de aluminio OAL de 1/2" de ancho x 18"; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325735
No. Fabricante 01133180
Precio4.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
01133180

Correa abrasiva de óxido de aluminio OAL de 1/2" de ancho x 18"; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325735
No. Fabricante 01133180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN BS de SCF05180104 1/2X18" A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo