Motion
01133321

Brite Star
01133321

Correa abrasiva de óxido de aluminio OAL de 1" de ancho x 42"; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325747
No. Fabricante 01133321
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
01133321

Correa abrasiva de óxido de aluminio OAL de 1" de ancho x 42"; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325747
No. Fabricante 01133321
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino

Descripción general

Descripción del fabricante
SCL01420104 1X42" A/O VFN BS BRITESTAR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo