Motion
93047538

Brite Star
93047538

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 120 , OAL de 1-1/2" de ancho x 60" de ancho; óxido de aluminio, mediana, no tejida, serie SC-LS
Artículo MI #06325793
No. Fabricante 93047538
Price$27.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
93047538

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 120 , OAL de 1-1/2" de ancho x 60" de ancho; óxido de aluminio, mediana, no tejida, serie SC-LS
Artículo MI #06325793
No. Fabricante 93047538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$27.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    1-1/2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
SCL15600113 1-1/2X60" A/O MED LS
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo