Motion
93047603

Brite Star
93047603

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 320 , OAL de 2" de ancho x 132" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325800
No. Fabricante 93047603
Price$72.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
93047603

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 320 , OAL de 2" de ancho x 132" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325800
No. Fabricante 93047603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$72.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    320

Descripción general

Descripción del fabricante
SCL21320104 2X132" A/O VFN BS BRITESTAR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo