Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la correa132 pulg.
- Ancho de la correa3 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- GradoMuy fino
- Número de grano320
Descripción general
Descripción del fabricante
SCL31320104 3X132" A/O VFN BS BRITESTAR
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.