Motion
93047710

Brite Star
93047710

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 120 , OAL, 4" de ancho x 132"; óxido de aluminio, mediano, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325809
No. Fabricante 93047710
Precio138.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
93047710

Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 120 , OAL, 4" de ancho x 132"; óxido de aluminio, mediano, no tejido, serie SC-BS
Artículo MI #06325809
No. Fabricante 93047710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
SCL41320102 4X132" A/O MED BS BRITESTAR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies. Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno