Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- GradoMuy fino
- RPM Máx.20,000 rpm
- SerieRC
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies
- Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado
- Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
- Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.