Motion
84035070

Brite Star
84035070

Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de 3", tipo R, grado muy fino, azul, no tejido, 18,000 RPM
Artículo MI #06325828
No. Fabricante 84035070
Precio2.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
84035070

Accesorio de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de 3", tipo R, grado muy fino, azul, no tejido, 18,000 RPM
Artículo MI #06325828
No. Fabricante 84035070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • RPM Máx.
    18,000 rpm
  • Serie
    RC

Descripción general

Descripción del fabricante
COND. DE SUPERFICIE TIPO R DE BS840486 3" VF A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies
  • Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado
  • Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
  • Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo