Motion
84035500

Brite Star
84035500

Acoplamiento de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de 3 in tipo S, Grado medio, Granate, No tejido, 18,000 RPM
Artículo MI #06325839
No. Fabricante 84035500
Precio2.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brite Star
84035500

Acoplamiento de disco de cambio rápido de óxido de aluminio de 3 in tipo S, Grado medio, Granate, No tejido, 18,000 RPM
Artículo MI #06325839
No. Fabricante 84035500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    18,000 rpm
  • Serie
    RC

Descripción general

Descripción del fabricante
COND. DE SUPERFICIE MED. TIPO S DE BS840435 3"
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos no tejidos reducen el subcorte y el ranurado de las superficies
  • Se utilizan con frecuencia en el desbarbado, la preparación de superficies y como paso final de acabado
  • Los sistemas de acoplamiento tipo S cuentan con un sujetador de tipo encendido/apagado (1/4-1/2 vueltas para bloquearse en su lugar)
  • Son intercambiables con los estilos TS y Tipo II.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno