Especificaciones
Dimensiones
- Altura19.00 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- Amperaje9.0 A
- Número de clase de control de exportaciónEAR99
- Código de armonización8508110000
- Caballos de fuerza5 CV
- Número de catálogo del fabricante50313
- Número de Upc del fabricante648846020938
- Tipo de potenciaEléctrico
- Capacidad del tanque4 galones (EE. UU.)
- Tipo de aspiradoraHúmedo/seco
- Método de recogida de vacíoSin bolsa
Descripción general
- Potente potencia de 5.0 caballos de fuerza pico: vacío húmedo/seco de alto rendimiento en un paquete compacto.
- La forma compacta es ideal para la portabilidad y el almacenamiento.
- Mayor vida útil del motor: motor duradero respaldado por la mejor garantía del sector.
- Envoltura de cable/mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación 20’ .
- Construcción del tambor de polipropileno: construcción resistente para satisfacer las demandas más altas que se encuentran en los lugares de trabajo.
- Tambor de 4 galones: limpia la mayoría de derrames y desorden en lugares de trabajo y tiendas concurridas.
- Manguera de bloqueo profesional: la manguera ultraflexible no se afloja durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera 1 7/8”x8’ tiene una superficie interior lisa para reducir las obstrucciones y se puede guardar en el interior.
- Capacidad de soplado: se utiliza para soplar hojas de pasarelas o cubiertas, y residuos de sitios de trabajo, herramientas, etc.
- Sistema de fijación del filtro Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida y sencilla y asegúrelo sin herramientas ni sujetadores.
- Incluye: aspiradora, manual del propietario, manguera premium pro de bloqueo 1 7/8” x 8’ , boquilla para automóvil, silenciador/difusor de ruido y filtro de polvo fino.