Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.47 lb
Detalles
- AplicaciónAlimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónCOJINETE W6206-2RS1/W64
- Material del elementoAcero inoxidable
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl W 6206-2RS1/W64 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteW 6206-2RS1/W64
- Número de Upc del fabricante7316571281001
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 °F a 185 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Material del selloGoma de nitrilo
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316571281001
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.