Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444T
Detalles
- RPM base1785 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568785645
Descripción general
- Diseñado para las exigentes aplicaciones de par elevado y entornos hostiles de las industrias de agregados, cemento y minería
- Rotor bloqueado y pares de ruptura líderes en el sector
- Diseño NEMA robusto Un rendimiento hace que la carga accionada se mueva y la mantiene en movimiento
- 1.25 pies2 en 100 hp y menos, 1.15 pies2 por encima de 100 hp
- Rendimiento de sobrecarga agresivo cuando es necesario
- Los diseños de hierro fundido de alta calidad minimizan la vibración y las temperaturas de los rodamientos para una vida útil más larga
- Los envolventes están clasificados para IP55 a fin de evitar la contaminación por humedad y partículas en los conjuntos giratorios y eléctricos
- Clasificaciones: 50 hp y más tienen rodamientos de bolas sobredimensionados diseñados para aplicaciones con correas y acopladas; 60 hp y más están disponibles en diseños de rodamientos de bolas y rodillos
- Todos los diseños de cojinetes de rodillos son convertibles en campo en un diseño de cojinete de bolas
- Los motores están diseñados y chapados con el nombre para su uso en ondas sinusoidales y potencia del inversor
- Minimice los costes de energía operativa cumpliendo o superando los niveles de eficiencia NEMA Premium según la tabla NEMA (12-12)
- Todas las clasificaciones cumplen con la regla de motor integral del DOE de EE. UU. vigente June 1, 2016
- Garantía de tres años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación