Motion
ECR91504TR-4
Motor de uso intensivo - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), base de 1785 rpm
Artículo MI #06326932
No. Fabricante ECR91504TR-4
Precio28,715.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), base de 1785 rpm
Artículo MI #06326932
No. Fabricante ECR91504TR-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28,715.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Peso
    1826 lb

Detalles

  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Categoría del motor
    Motor de trituración
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568785683

Descripción general

Descripción del fabricante
150 1785 ECR91504TR-4 3PH TEFC 445T
  • Diseñado para las exigentes aplicaciones de par elevado y entornos hostiles de las industrias de agregados, cemento y minería
  • Rotor bloqueado y pares de ruptura líderes en el sector
  • Diseño NEMA robusto Un rendimiento hace que la carga accionada se mueva y la mantiene en movimiento
  • 1.25 pies2 en 100 hp y menos, 1.15 pies2 por encima de 100 hp
  • Rendimiento de sobrecarga agresivo cuando es necesario
  • Los diseños de hierro fundido de alta calidad minimizan la vibración y las temperaturas de los rodamientos para una vida útil más larga
  • Los envolventes están clasificados para IP55 a fin de evitar la contaminación por humedad y partículas en los conjuntos giratorios y eléctricos
  • Clasificaciones: 50 hp y más tienen rodamientos de bolas sobredimensionados diseñados para aplicaciones con correas y acopladas; 60 hp y más están disponibles en diseños de rodamientos de bolas y rodillos
  • Todos los diseños de cojinetes de rodillos son convertibles en campo en un diseño de cojinete de bolas
  • Los motores están diseñados y chapados con el nombre para su uso en ondas sinusoidales y potencia del inversor
  • Minimice los costes de energía operativa cumpliendo o superando los niveles de eficiencia NEMA Premium según la tabla NEMA (12-12)
  • Todas las clasificaciones cumplen con la regla de motor integral del DOE de EE. UU. vigente June 1, 2016
  • Garantía de tres años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos