Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales2.5 pulg. x 2.8 pulg. x 1.2 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorio RS485
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Clasificación del envolventeIP20
- Tipo de montajePuerto CI
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Comunicación serie integradaModbus RTU
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
- Garantía2 años
Descripción general
- Opción Modbus RTU para Unidrive M400