Motion
P48-5MGT-15AL

GATES RUBBER CO
P48-5MGT-15AL

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7845-1548 - 15 mm de ancho
Artículo MI #06327486
No. Fabricante P48-5MGT-15AL
Precio218.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P48-5MGT-15AL

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7845-1548 - 15 mm de ancho
Artículo MI #06327486
No. Fabricante P48-5MGT-15AL
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
Precio218.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075609636
  • Número de Dientes  
    48
  • UPC_NO
    770075609636

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-5MGT-15AL MPB ALUMINUM HTD SPKT
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® GT®2 están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar con las correas PowerGrip® GT® y PowerGrip® GT®2 , lo que proporciona el máximo rendimiento y una fiabilidad superior.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Diseñado para mantener la carga más cerca del cojinete y prolongar la vida útil del reductor.
  • Fácil instalación y extracción gracias a la división completa en el diseño del casquillo.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • El diseño que ahorra espacio se traduce en más espacio en el eje.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno