Motion
CSSEWDFM3615T

Baldor-Reliance
CSSEWDFM3615T

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje con brida frontal C
Artículo MI #06329950
No. Fabricante CSSEWDFM3615T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CSSEWDFM3615T

Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje con brida frontal C
Artículo MI #06329950
No. Fabricante CSSEWDFM3615T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    19.25 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    122 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.90 %
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
    www.baldor.com/catalog/CSSEWDFM3615T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CSSEWDFM3615T 5HP 1750RPM 184TC TEFC F2

También puede gustarle