Motion
AW30-N03D-Z-B

SMC
AW30-N03D-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, MODULAR F.R.L. con tamaño de puerto 3/8 NPT
Artículo MI #06330040
No. Fabricante AW30-N03D-Z-B
Precio64.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AW30-N03D-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, MODULAR F.R.L. con tamaño de puerto 3/8 NPT
Artículo MI #06330040
No. Fabricante AW30-N03D-Z-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio64.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.36 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW30-N03D-Z-B REGULADOR DEL FILTRO