Motion
AW40-N04GH-Z-B

SMC
AW40-N04GH-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06330049
No. Fabricante AW40-N04GH-Z-B
Precio84.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AW40-N04GH-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/2 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #06330049
No. Fabricante AW40-N04GH-Z-B
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
Precio84.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.66 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel, manómetro redondo con indicador de límite
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW40-N04GH-Z-B REGULADOR DEL FILTRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo