Motion
23038BKW33C3

NTN
23038BKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06330206
No. Fabricante 23038BKW33C3
Precio4,077.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23038BKW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06330206
No. Fabricante 23038BKW33C3
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
Precio4,077.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4547359520705

Descripción general

Descripción del fabricante
23038BKW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos