Motion
46 11 A0

Knipex
46 11 A0

Alicates para bomba de agua Cobra® - 5 1/2 pulg. OAL, para anillos externos
Artículo MI #06330390
No. Fabricante 46 11 A0
Precio49.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
46 11 A0

Alicates para bomba de agua Cobra® - 5 1/2 pulg. OAL, para anillos externos
Artículo MI #06330390
No. Fabricante 46 11 A0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    1/8 pulg. a 25/64 pulg.
  • Altura
    13/16 in
  • Longitud
    5 5/8 in
  • Profundidad general
    13/16 in
  • Altura o ancho general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Diámetro de la punta
    0.90 mm
  • Ancho de la punta
    1/32 in
  • Peso de la herramienta
    0.195 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/16 in
  • Ancho
    1 3/16 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Puntas forjadas con alicates de anillo a presión externos
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Externo
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    843221002701
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1-1/2 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1-27/64 pulg.
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002701

Descripción general

Descripción del fabricante
Alicates CIRCLIP de 4611A0 5-3/4" para
  • Alicates de arandela de retención externa para instalar o retirar arandelas de retención en ejes.
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 1/8" a 25/64".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo