Motion
5ERL100K
Acoplamientos adaptadores de eje de acero de 1" - Tipo reductor con chaveteros
Artículo MI #06330395
No. Fabricante 5ERL100K
Precio268.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos adaptadores de eje de acero de 1" - Tipo reductor con chaveteros
Artículo MI #06330395
No. Fabricante 5ERL100K
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
Precio268.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Longitud del eje
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.57 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • Estilo
    Alta resistencia
  • Tipo
    Acoplamientos de adaptador de eje - Tipo reductor con chavetas
  • UPC_NO
    662786018671

Descripción general

Descripción del fabricante
5ERL100K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo