Motion
2621-20
M18™ Sierra de vaivén SAWZALL® - Solo herramienta
Artículo MI #06330594
No. Fabricante 2621-20
Precio199.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Sierra de vaivén SAWZALL® - Solo herramienta
Artículo MI #06330594
No. Fabricante 2621-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio199.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    3.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.125 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.4 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    No
  • Acabado de color
    Rojo/negro/gris
  • Estilo de mango
    Agarre suave
  • Luz de trabajo integrada
    No
  • Zapatilla ajustable sin llave
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242333899
  • Material
    Metal, plástico
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    0
  • UPC_NO
    045242333899
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2621-20 SIERRA DE VAIVÉN SAWZALL DESNUDA
  • Engranaje y caja de engranajes totalmente metálicos
  • Mejora de la prevención de entrada de agua y contaminación
  • Los componentes electrónicos REDLINK℮ protegen el motor y la batería, y proporcionan un embrague de protección de engranajes
  • Corte hasta un 30 % más rápido en aplicaciones clave
  • La acción en línea proporciona más control y arranques más rápidos en metal
  • Hasta un 50 % más de cortes por carga que la sierra alternativa inalámbrica de la competencia
  • El agarre mejorado y el diseño frontal delgado aumentan el control y la comodidad
  • Acción de palanca de la abrazadera de cuchilla QUIK-LOK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos