Motion
34348
Scott® Dispensador electrónico de toallas de rollo duro Pro℮, núcleo azul - Color humo, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06331266
No. Fabricante 34348
Precio75.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Dispensador electrónico de toallas de rollo duro Pro℮, núcleo azul - Color humo, 12.66 in de ancho, 16.44 in de alto, 9.18 in de profundidad
Artículo MI #06331266
No. Fabricante 34348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    (4) D
  • Profundidad
    9.18 pulg.
  • Altura
    16.44 pulg.
  • Longitud de la toalla
    1.150 pulg.
  • Ancho de la toalla
    7.5 pulg.
  • Ancho
    12.66 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Humo
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Funcionamiento del dispensador de toallas de papel
    Toque Sin
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Rollo de cocina
  • Fuente de alimentación
    Adaptador de CA, alimentado por batería

Descripción general

Descripción del fabricante
34348 DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE TOALLAS
  • El dispensador electrónico de toallas de papel para rollos duros Scott® Pro (para toallas Blue Core Scott® Pro Roll) no tiene contacto y es electrónico para ayudar a minimizar la propagación de gérmenes; opción para láminas no expuestas
  • Capacidad para un rollo de 8" de diámetro de toalla de rollo duro Scott® Pro más rollo de talón
  • Dispensa 150,000 10” toallas en cuatro baterías alcalinas de tamaño D o un adaptador de CA
  • El dispensador electrónico de toallas de rollo más silencioso del mercado
  • Este dispensador de toallas de papel cumple con la normativa ADA cuando se instala correctamente y cuando se utilizan los productos compatibles recomendados

También puede gustarle