Motion
22226-E1-C4

FAG (Schaeffler)
22226-E1-C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06331419
No. Fabricante 22226-E1-C4
Price$1,895.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22226-E1-C4

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 230 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #06331419
No. Fabricante 22226-E1-C4
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
Su precio$1,895.86/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    230 mm
  • Overall Width  
    64 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3350 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4026677860514

Descripción general

Descripción del fabricante
22226-E1-XL-C4