Motion
30-8MX12-1108

B & B Manufacturing
30-8MX12-1108

30-8MX12-1108, Polea de distribución 1108
Artículo MI #06331444
No. Fabricante 30-8MX12-1108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
30-8MX12-1108

30-8MX12-1108, Polea de distribución 1108
Artículo MI #06331444
No. Fabricante 30-8MX12-1108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    12 mm
  • Diámetro exterior
    74.80 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057816855
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    00195057816855

Descripción general

Descripción del fabricante
30-8MX12-1108 1108 ACERO CASQUILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo