Motion
6015-ZZD-C3

PEER Bearing
6015-ZZD-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06332638
No. Fabricante 6015-ZZD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6015-ZZD-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06332638
No. Fabricante 6015-ZZD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6015-ZZDC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6015-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 115 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6015-ZZD-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590044313
  • RPM máximas (grasa)
    5700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106789031

Descripción general

Descripción del fabricante
6015 ZZD C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo