Motion
FF2130T1212S
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie FF2130T ORS hembra giratorio/SAE Boss de junta tórica - Acero al carbono
Artículo MI #06332731
No. Fabricante FF2130T1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos Eaton Aeroquip serie FF2130T ORS hembra giratorio/SAE Boss de junta tórica - Acero al carbono
Artículo MI #06332731
No. Fabricante FF2130T1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-11/16 pulg.
  • Altura
    1.250 pulg.
  • Longitud
    0.730 pulg.
  • Longitud total
    0.730 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho
    1.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Detalles adicionales
    Marina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16-12
  • Rosca del extremo 2
    1-11/16-12
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FF2130T1212S ADAPTADOR, ORS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo