Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 JIC 37°
- Diámetro interior0.36 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. hembra For-Seal® x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Hembra For-Seal®
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- MaterialAcero
Descripción general
- Buena resistencia a la vibración
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Intercambiable con todas las fuentes