Motion
ACF700-4
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 115/230 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 4.0 A servicio normal, 50/60 Hz, control de frecuencia, control de lazo abierto, control de velocidad
Artículo MI #06332766
No. Fabricante ACF700-4
Precio481.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable - Fase de entrada 1, voltaje de alimentación 115/230 V CA, servicio normal de 1 hp, corriente de salida 4.0 A servicio normal, 50/60 Hz, control de frecuencia, control de lazo abierto, control de velocidad
Artículo MI #06332766
No. Fabricante ACF700-4
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
Precio481.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Listado de agencias
    Listado por UL
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 104 °F
  • Voltaje de alimentación del variador
    115/230 V CA
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1 CV
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje del chasis
  • Número de fases de entrada
    1 fase
  • Número de fases de salida
    1 & 3
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia, control de lazo abierto, control de velocidad
  • Corriente de salida de servicio normal
    4.0 A
  • Corriente pico
    8.0 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Hoja de datos técnicos

Descripción general

Descripción del fabricante
ACF700-4 CA CONTROL DE MOTOR VFD 4A
  • Basado en microprocesador: permite la programación personalizada para OEM
  • Modo de doble/parada: duplica una entrada de 115 VCA a una salida de 230 VCA. También puede reducir una entrada de 230 VCA a una salida de 115 VCA a 50/60 Hz
  • Frecuencia base ajustable: se puede establecer para una frecuencia de salida base de 50 o 60 Hz a tensión de salida nominal, independientemente de la frecuencia de entrada
  • Variedad de motores: condensador de división permanente (PSC), poste sombreado, síncrono e inducción 3Ø
  • Frenado por inyección de CC: se puede utilizar para un frenado más rápido
  • Protege térmicamente: el variador reconoce cuando se sobrecalienta como resultado de una sobrecarga frecuente. Primero parpadea un código de advertencia y se activa si la condición persiste
  • LED de diagnóstico: alimentación, estado (subtensión, sobretensión, cortocircuito/desconexión de corriente, advertencia de sobrecalentamiento, desconexión de sobrecalentamiento)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo